Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Flokati-Teppich Floordirekt Elite Hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217023
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217023
Artikel-Nr.:
     94QG7-1217023
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26645-200x150
EAN/GTIN:
     4064149098485
Suchbegriffe:
Teppich
Flokati-Teppich Floordirekt Elite. Farbe: Hellbraun. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 3000. Höhe in mm: 15. Weite in mm: 2000. Länge in mm: 1500. Material: Polyester.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3000 g
Farbe:
Hellbraun
Höhe:
15 mm
Breite:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.