Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flokati-Teppich Floordirekt Elite Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217063
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217063
Artikel-Nr.:
     94QG7-1217063
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26650-200x200
EAN/GTIN:
     4064149100393
Suchbegriffe:
Teppich
Flokati-Teppich Floordirekt Elite. Farbe: Hellgrau. Form: Quadratisch. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 4000. Höhe in mm: 15. Weite in mm: 2000. Länge in mm: 2000. Material: Polyester.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4000 g
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
15 mm
Breite:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.