Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flokati-Teppich Floordirekt Elite Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217088
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217088
Artikel-Nr.:
     94QG7-1217088
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26648-80x500
EAN/GTIN:
     4064149100072
Suchbegriffe:
Teppich
Flokati-Teppich Floordirekt Elite. Farbe: Hellgrau. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 4000. Höhe in mm: 15. Weite in mm: 800. Länge in mm: 5000. Material: Polyester.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4000 g
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
15 mm
Breite:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.