Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich Floordirekt York Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217236
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217236
Artikel-Nr.:
     94QG7-1217236
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29089-50x350
EAN/GTIN:
     4066088182829
Suchbegriffe:
Teppich
teppich anthrazit
floordirekt teppich
Teppich Floordirekt York. Farbe: Anthrazit. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 2205. Höhe in mm: 5.5. Weite in mm: 500. Länge in mm: 3500. Material: Polypropylen, Filz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2205 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
5.5 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
3500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.