Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich Floordirekt York Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217277
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217277
Artikel-Nr.:
     94QG7-1217277
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29095-50x250
EAN/GTIN:
     4066088183949
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich Floordirekt York. Farbe: Beige. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 1575. Höhe in mm: 5.5. Weite in mm: 500. Länge in mm: 2500. Material: Polypropylen, Filz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1575 g
Farbe:
Beige
Höhe:
5.5 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
2500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.