Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich Floordirekt York Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217325
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217325
Artikel-Nr.:
     94QG7-1217325
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29083-50x150
EAN/GTIN:
     4066088181648
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich Floordirekt York. Farbe: Blau. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 945. Höhe in mm: 5.5. Weite in mm: 500. Länge in mm: 1500. Material: Polypropylen, Filz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
945 g
Farbe:
Blau
Höhe:
5.5 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.