Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Bermuda Schoko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217401
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217401
Artikel-Nr.:
     94QG7-1217401
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10401-80x300
EAN/GTIN:
     4066088022019
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Bermuda. Farbe: Schoko. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 4800. Höhe in mm: 7. Weite in mm: 800. Länge in mm: 3000. Material: Polypropylen, Polyamid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4800 g
Farbe:
Schoko
Höhe:
7 mm
Breite:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.