Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Bermuda Schoko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217403
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217403
Artikel-Nr.:
     94QG7-1217403
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10401-80x400
EAN/GTIN:
     4066088022033
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Bermuda. Farbe: Schoko. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 6400. Höhe in mm: 7. Weite in mm: 800. Länge in mm: 4000. Material: Polypropylen, Polyamid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6400 g
Farbe:
Schoko
Höhe:
7 mm
Breite:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.