Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Bermuda Schoko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217404
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217404
Artikel-Nr.:
     94QG7-1217404
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10401-80x450
EAN/GTIN:
     4066088022040
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Bermuda. Farbe: Schoko. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 7200. Höhe in mm: 7. Weite in mm: 800. Länge in mm: 4500. Material: Polypropylen, Polyamid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7200 g
Farbe:
Schoko
Höhe:
7 mm
Breite:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.