Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217500
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217500
Artikel-Nr.:
     94QG7-1217500
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21729-100x200
EAN/GTIN:
     4064149213598
Suchbegriffe:
Teppich
Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona. Farbe: Pink. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 3260. Höhe in mm: 22. Weite in mm: 1000. Länge in mm: 2000. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3260 g
Farbe:
Pink
Höhe:
22 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.