Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217501
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217501
Artikel-Nr.:
     94QG7-1217501
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21729-100x250
EAN/GTIN:
     4064149213604
Suchbegriffe:
Teppich
Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona. Farbe: Pink. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 4075. Höhe in mm: 22. Weite in mm: 1000. Länge in mm: 2500. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4075 g
Farbe:
Pink
Höhe:
22 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
2500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.