Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217508
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217508
Artikel-Nr.:
     94QG7-1217508
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21730-200x350
EAN/GTIN:
     4064149213826
Suchbegriffe:
Teppich
Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona. Farbe: Pink. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 11410. Höhe in mm: 22. Weite in mm: 2000. Länge in mm: 3500. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11410 g
Farbe:
Pink
Höhe:
22 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
3500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.