Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217548
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1217548
Artikel-Nr.:
     94QG7-1217548
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21716-200x250
EAN/GTIN:
     4064149212447
Suchbegriffe:
Teppich
Shaggy-Teppich Floordirekt Barcelona. Farbe: Lila. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 8150. Höhe in mm: 22. Weite in mm: 2000. Länge in mm: 2500. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8150 g
Farbe:
Lila
Höhe:
22 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
2500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.