Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt London Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1218310
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1218310
Artikel-Nr.:
     94QG7-1218310
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-23689-50x150
EAN/GTIN:
     4066088051651
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt London. Farbe: Hellblau. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 787. Höhe in mm: 4. Weite in mm: 500. Länge in mm: 1500. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
787 g
Farbe:
Hellblau
Höhe:
4 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
1500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 10,27*
€ 14,45*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,29*
€ 14,47*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.