Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Lucano Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1218603
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1218603
Artikel-Nr.:
     94QG7-1218603
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29459-80x500
EAN/GTIN:
     4066088232074
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer beige
Teppich-Läufer Floordirekt Lucano. Farbe: Beige. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 4800. Höhe in mm: 5. Weite in mm: 800. Länge in mm: 5000. Material: Polyamid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4800 g
Farbe:
Beige
Höhe:
5 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, floordirekt teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 46,02*
€ 60,19*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 72,40*
€ 92,69*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.