Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanging Chain 1.4 M Happy Birthday


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1220063
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1220063
Artikel-Nr.:
     94QG7-1220063
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18698
EAN/GTIN:
     4002911186985
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Hanging Chain 1.4 M Happy Birthday
Weitere Informationen:
Gewicht:
44 g
Farbe:
Farbig
Höhe:
210 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Grußkette, dekokette
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,04*
3 Tage
400
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,05*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 0,66*
€ 1,16*
8 Tage
35
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 1,90*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 2,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.