Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenteppich Floordirekt Sylt Terra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222465
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222465
Artikel-Nr.:
     94QG7-1222465
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-23092-80x50
EAN/GTIN:
     4066088017428
Suchbegriffe:
Treppenläufer
Treppenteppich
Treppenteppich Floordirekt Sylt. Farbe: Terra. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 800. Höhe in mm: 8. Weite in mm: 800. Länge in mm: 500. Material: Sisal.
Weitere Informationen:
Gewicht:
800 g
Farbe:
Terra
Höhe:
8 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 11,32*
€ 15,81*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 14,53*
€ 19,97*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.