Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenteppich Floordirekt Sylt Dunkelbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222501
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222501
Artikel-Nr.:
     94QG7-1222501
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-23066-100x400
EAN/GTIN:
     4066088012294
Suchbegriffe:
Treppenläufer
Treppenteppich
Treppenteppich Floordirekt Sylt. Farbe: Dunkelbraun. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 8000. Höhe in mm: 8. Weite in mm: 1000. Länge in mm: 4000. Material: Sisal.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8000 g
Farbe:
Dunkelbraun
Höhe:
8 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
4000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 65,59*
€ 83,62*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 145,54*
€ 179,98*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.