Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich Floordirekt York Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222652
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222652
Artikel-Nr.:
     94QG7-1222652
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29111-200x150
EAN/GTIN:
     4066088186964
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppich gelb
Teppich Floordirekt York. Farbe: Gelb. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 3780. Höhe in mm: 5.5. Weite in mm: 2000. Länge in mm: 1500. Material: Polypropylen, Filz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3780 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
5.5 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, floordirekt teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 24,23*
€ 32,93*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 47,71*
€ 63,17*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.