Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich Floordirekt York Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222657
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222657
Artikel-Nr.:
     94QG7-1222657
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29111-200x450
EAN/GTIN:
     4066088187022
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich Floordirekt York. Farbe: Gelb. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 11340. Höhe in mm: 5.5. Weite in mm: 2000. Länge in mm: 4500. Material: Polypropylen, Filz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11340 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
5.5 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
4500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 64,88*
€ 82,62*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 153,97*
€ 188,27*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.