Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich Floordirekt York Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222705
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222705
Artikel-Nr.:
     94QG7-1222705
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29111-200x300
EAN/GTIN:
     4066088186995
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich Floordirekt York. Farbe: Gelb. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 7560. Höhe in mm: 5.5. Weite in mm: 2000. Länge in mm: 3000. Material: Polypropylen, Filz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7560 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
5.5 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
3000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 44,62*
€ 58,96*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 107,08*
€ 132,07*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.