Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Tiger-Eye Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1223100
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1223100
Artikel-Nr.:
     94QG7-1223100
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-16172-50x450
EAN/GTIN:
     4064149232605
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer beige
Teppich-Läufer Floordirekt Tiger-Eye. Farbe: Beige. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 5400. Höhe in mm: 6.5. Weite in mm: 500. Länge in mm: 4500. Material: Sisal, Latex.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5400 g
Farbe:
Beige
Höhe:
6.5 mm
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, floordirekt teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.