Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Trier Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1223253
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1223253
Artikel-Nr.:
     94QG7-1223253
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-28795-50x500
EAN/GTIN:
     4066088117555
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Trier. Farbe: Rot. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 3125. Höhe in mm: 6. Weite in mm: 500. Länge in mm: 5000. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3125 g
Farbe:
Rot
Höhe:
6 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
5000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.