Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Turin Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1223287
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1223287
Artikel-Nr.:
     94QG7-1223287
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27125-90x350
EAN/GTIN:
     4066088179379
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Turin. Farbe: Beige. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 7875. Höhe in mm: 2.8. Weite in mm: 900. Länge in mm: 3500. Material: Vinyl, Polyester, Polyvinylchlorid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7875 g
Farbe:
Beige
Höhe:
2.8000000000000003 mm
Breite:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.