Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Sylt Heritage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1223821
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1223821
Artikel-Nr.:
     94QG7-1223821
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27171-50x50
EAN/GTIN:
     4066088007061
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Sylt. Farbe: Heritage. Form: Quadratisch. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 500. Höhe in mm: 8. Weite in mm: 500. Länge in mm: 500. Material: Sisal.
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Farbe:
Heritage
Höhe:
8 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.