Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Sylt Marble


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1223961
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1223961
Artikel-Nr.:
     94QG7-1223961
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27176-80x150
EAN/GTIN:
     4066088008082
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Sylt. Farbe: Marble. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 2400. Höhe in mm: 8. Weite in mm: 800. Länge in mm: 1500. Material: Sisal.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2400 g
Farbe:
Marble
Höhe:
8 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.