Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Sylt Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1223968
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1223968
Artikel-Nr.:
     94QG7-1223968
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-16417-100x350
EAN/GTIN:
     4066088006163
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Sylt. Farbe: Elfenbein. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 7000. Höhe in mm: 8. Weite in mm: 1000. Länge in mm: 3500. Material: Sisal.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7000 g
Farbe:
Elfenbein
Höhe:
8 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
3500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 58,14*
€ 74,43*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 140,25*
€ 174,45*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.