Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Ravenna Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1224187
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1224187
Artikel-Nr.:
     94QG7-1224187
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24891-60x500
EAN/GTIN:
     4066088177085
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Ravenna. Farbe: Mehrfarbig. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 7500. Höhe in mm: 2.8. Weite in mm: 600. Länge in mm: 5000. Material: Vinyl, Polyester, Polyvinylchlorid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7500 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
2.8000000000000003 mm
Breite:
600 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 55,21*
€ 71,23*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 68,25*
€ 86,94*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.