Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Rügen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1224220
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1224220
Artikel-Nr.:
     94QG7-1224220
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10432-100x100
EAN/GTIN:
     4066088104074
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Rügen. Farbe: Blau. Form: Quadratisch. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 1150. Höhe in mm: 5. Weite in mm: 1000. Länge in mm: 1000. Material: Polyamid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1150 g
Farbe:
Blau
Höhe:
5 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.