Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Rügen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1224223
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1224223
Artikel-Nr.:
     94QG7-1224223
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10432-100x250
EAN/GTIN:
     4066088104104
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Rügen. Farbe: Blau. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 2875. Höhe in mm: 5. Weite in mm: 1000. Länge in mm: 2500. Material: Polyamid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2875 g
Farbe:
Blau
Höhe:
5 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
2500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.