Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Rügen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1224225
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1224225
Artikel-Nr.:
     94QG7-1224225
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10432-100x350
EAN/GTIN:
     4066088104128
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Rügen. Farbe: Blau. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 4025. Höhe in mm: 5. Weite in mm: 1000. Länge in mm: 3500. Material: Polyamid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4025 g
Farbe:
Blau
Höhe:
5 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
3500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.