Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Rügen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1224226
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1224226
Artikel-Nr.:
     94QG7-1224226
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10432-100x400
EAN/GTIN:
     4066088104135
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer blau
Teppich-Läufer Floordirekt Rügen. Farbe: Blau. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 4600. Höhe in mm: 5. Weite in mm: 1000. Länge in mm: 4000. Material: Polyamid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4600 g
Farbe:
Blau
Höhe:
5 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
4000 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, floordirekt teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.