Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M500s Maus Verkabelt Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1224254
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1224254
Artikel-Nr.:
     94QG7-1224254
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005784
EAN/GTIN:
     5099206088702
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech Mouse 910-005784 Inklusive Batterien: Nein. Bluetooth: Nein. Kabellänge: 1,8 m. Anschluss_A: USB A Male. Tiefe: 42 mm. Ergonomische Passform: Nein. Höhe: 126 mm. Bewegungsauflösung: 4000 dpi. Anzahl der Tasten: 7. Scroller-Typ: Scroll-Rad. Tracking-Typ: Optisch. Breite: 69 mm. Verkabelt/kabellos: Verkabelt. Maße 2: 6,9 (B) x 4,2 (T) x 12,6 (H) cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
195 g
Farbe:
Schwarz, Silber
Höhe:
126 mm
Breite:
69 mm
Tiefe:
42 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 17,07*
€ 21,09*
€ 6,78*
ab € 17,23*
€ 21,31*
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 17,40*
€ 21,55*
2 Tage
46
€ 6,90*
ab € 17,44*
€ 21,63*
Lager 94QG7
43
€ 2,90*
ab € 22,11*
€ 27,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.