Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker DASCOM 28.914.0642 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225367
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225367
Artikel-Nr.:
     94QG7-1225367
Hersteller:
     DASCOM Group
Herst.-Nr.:
     28.914.0642
EAN/GTIN:
     6945882965372
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker DASCOM DL-200 Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
1800 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
172 mm
Breite:
207 mm
Tiefe:
241 mm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 246,46*
€ 300,59*
Frei Haus
ab € 249,23*
€ 302,47*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 310,48*
€ 371,82*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,82*
€ 442,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,07*
€ 438,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,34*
€ 397,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,63*
€ 393,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,48*
€ 369,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
043997
ab € 99,21*
Zubehör
Dascom
043995
ab € 32,39*
Zubehör
Dascom
043996
ab € 73,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.