Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker DASCOM 28.914.0644 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225369
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225369
Artikel-Nr.:
     94QG7-1225369
Hersteller:
     DASCOM Group
Herst.-Nr.:
     28.914.0644
EAN/GTIN:
     6945882965396
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker DASCOM DL-200 Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
1800 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
172 mm
Breite:
207 mm
Tiefe:
241 mm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungs gerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 257,91*
€ 307,89*
€ 4,50*
ab € 259,80*
€ 308,87*
Frei Haus
ab € 261,91*
€ 310,80*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 310,63*
€ 368,20*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,20*
€ 438,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,80*
€ 434,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,13*
€ 389,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,02*
€ 386,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,63*
€ 369,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
043997
ab € 99,09*
Zubehör
Dascom
043995
ab € 32,32*
Zubehör
Dascom
043996
ab € 72,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.