Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun & Company Jubiläumskarten 5939-0044 Papier Mehrfarbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227461
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227461
Artikel-Nr.:
     94QG7-1227461
Herst.-Nr.:
     5939-0044
EAN/GTIN:
     4014995775009
Suchbegriffe:
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Grußkarten
Jubiläums-Karten
Braun & Company Jubiläumskarten. Farbe: Mehrfarbig. Umschlagfarbe: Weiß, Schwarz, Gold. Ausführung: Beschichtet. Höhe: 170 mm. In der Lieferung enthalten: 2 Karten ohne Einlagen mit passendem farbigen Umschlag. Material: Papier. Papiergewicht: 230gsm. Produkttyp: Jubiläumskarten. Gewicht: 3 g. Breite: 120 mm. Abmessungen: 12 (B) x 17 (H) cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
170 mm
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Jubiläumskarte, glückwunsch-karten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.