Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Klemmmappe 30 Blatt DIN A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227949
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227949
Artikel-Nr.:
     94QG7-1227949
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1227949
EAN/GTIN:
     8717868202539
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Viking Klemmmappe 1227949. Kapazität: 30 Blatt. Format: A4. Format Kompatibilität: A4. Material: Polypropylen. Platz für Etiketten: Nein. Beschreibbar: Nein. Breite des Buchrückens: 3 mm. Maße: 310 x 235 x 3 mm (H x B x T). Farbe: Blau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
38 g
Farbe:
Blau
Höhe:
310 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.