Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Schnellhefter 80 Blatt DIN A4 Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227956
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1227956
Artikel-Nr.:
     94QG7-1227956
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1227956
EAN/GTIN:
     8717868202317
Suchbegriffe:
Berichts-Mappe
Berichtsmappe
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Viking Schnellhefter 1227956. Für Format: A4. Material: Polypropylen. Etikettenfläche: Ja. Beschreibbar: Ja. Fassungsvermögen: 80 Blatt. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Berichtsmappe. Maße: 310 x 220 mm (H x B). Farbe: Dunkelblau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
19 g
Farbe:
Dunkelblau
Höhe:
310 mm
Breite:
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.