Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air Wick Freshmatic Lufterfrischer Spray Traumziele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228014
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228014
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228014
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3072048
EAN/GTIN:
     4002448130819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
Raumduft
Raumparfüm
AirWick Lufterfrischer 3072048. Biocide: Nein. Capacity: 250ml. Depth: 66. Detergent type: Spray. Height: 165. Bestandteile: Butane, Alcohol, Isobutane, Propane, Parfum, Aqua, Methanol, Linalool, Limonene, Citronellol, Benzyl salicylate, Citral, Denatonium benzoate. Product Line: Airwick Freshmatic. Storage_Conditions: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Weight: 246. Width: 66.
Weitere Informationen:
Gewicht:
246 g
Höhe:
165 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
66 mm
GHS Kennzeichnung:
GHS02
GHS Gefahrenhinweis:
H220 - Extrem entzündbares Gas. | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 -Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
GHS Sicherheitshinweis:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. | Nicht rauchen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Bei kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. | Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter spülen. | Vor Sonnenbestrahlung schützen. | Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
51
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 4,50*
Lager 94QG7
163
€ 2,90*
ab € 2,95*
€ 4,59*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.