Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufterfrischer Air Wick Active Anti Tabac 375 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228176
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228176
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228176
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     367672
EAN/GTIN:
     3059946079356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
Raumduft
Raumparfüm
Air Wick Lufterfrischer. Modell: Aktiv Anti-Tabak. Inhalt: 375 ml. Zutaten: Wasser, Alkohol, C12-14, ethoxyliert, Parfum, Natriumnitrat, Farbstoffe, Methylisothiazolinon, Methylchloroisothiazolinon, Natriumsulfat, Natriumchlorid, Natriumhexametaphosphat.
Weitere Informationen:
Gewicht:
376 g
Höhe:
173 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
53 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
45
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 4,86*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,27*
€ 5,04*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
1 Stück enthält 375 Milliliter (ab € 0,00872* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.