Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufterfrischer Air Wick 375 ml Fresh Water


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228177
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228177
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228177
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     367674
EAN/GTIN:
     3059946079363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
Raumduft
Raumparfüm
Air Wick Lufterfrischer Fresh Water. Inhalt: 375 ml. Inhaltsstoffe: Wasser, Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Parfum, Natriumnitrat, Methylisothiazolinon, Methylchloroisothiazolinon, Farbstoffe, Natriumchlorid, Natriumsulfat.
Weitere Informationen:
Gewicht:
376 g
Höhe:
173 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
53 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
51
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 4,73*
Lager 94QG7
73
€ 2,90*
ab € 3,26*
€ 5,05*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.