Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Best Freizeitmoebel 43548557 Anthrazit Maestro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228862
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228862
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228862
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     43548557
EAN/GTIN:
     4043153066468
Best Freizeitmoebel Tisch 43548557. Breite: 800 mm. Farbe: Anthrazit. Gewicht: 15500 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 730 mm. Material: Aluminium. Produktlinie: Maestro. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Tiefe: 800 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
15500 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
730 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,35*
€ 402,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,24*
€ 401,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,89*
€ 371,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,54*
€ 363,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,44*
€ 328,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.