Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Best Freizeitmoebel 52351667 Braun Moretti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228880
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228880
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228880
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     52351667
EAN/GTIN:
     4043153087913
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch
Best Freizeitmoebel Tisch 52351667. Breite: 1600 mm. Farbe: Braun. Gewicht: 43300 g. Grundfarbe: Braun. Höhe: 750 mm. Lieferumfang: 1 x Tischplatte, 1x Gestell. Material: Teak. Material Rahmen: Teak. Montage: Zerlegt. Möbel-Oberfläche: Teak. Produktlinie: Moretti. Seating Capacity: 6 Sitzplätze. Tiefe: 900 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
43300 g
Farbe:
Braun
Höhe:
750 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
900 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 879,12*
€ 1.065,62*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1.131,65*
€ 1.317,40*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,40*
€ 1.567,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,07*
€ 1.557,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,17*
€ 1.472,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,10*
€ 1.416,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,65*
€ 1.346,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.