Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Best Freizeitmoebel 52351867 Braun Moretti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228881
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228881
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228881
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     52351867
EAN/GTIN:
     4043153087883
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Rechtecktisch
Best Freizeitmoebel Tisch 52351867. Breite: 1800 mm. Farbe: Braun. Gewicht: 68500 g. Grundfarbe: Braun. Höhe: 750 mm. Lieferumfang: 1 x Tischplatte, 1x Gestell. Material: Teak. Material Rahmen: Teak. Montage: Zerlegt. Möbel-Oberfläche: Teak. Produktlinie: Moretti. Seating Capacity: 8 Sitzplätze. Tiefe: 1000 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
68500 g
Farbe:
Braun
Höhe:
750 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: gartentisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.306,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.511,41*
€ 1.798,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,99*
€ 1.777,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.418,49*
€ 1.688,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,97*
€ 1.629,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,09*
€ 1.554,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.