Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vasen Best Freizeitmoeb 69510020 Blau Vasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228891
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228891
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228891
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     69510020
EAN/GTIN:
     4043153116910
Best Freizeitmoebel Vasen 69510020. Farbe: Blau. Feuerfest: Ja. Gewicht: 6400 g. Grundfarbe: Blau. Höhe: 1000 mm. Material: Aluminium. Produktlinie: Vasen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6400 g
Farbe:
Blau
Höhe:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,61*
€ 574,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,01*
€ 562,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,76*
€ 532,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,91*
€ 517,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,50*
€ 482,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.