Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vasen Best Freizeitmoeb 69580020 Blau Vasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228893
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228893
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228893
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     69580020
EAN/GTIN:
     4043153116859
Best Freizeitmoebel Vasen 69580020. Farbe: Blau. Feuerfest: Ja. Gewicht: 4200 g. Grundfarbe: Blau. Höhe: 800 mm. Material: Aluminium. Produktlinie: Vasen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4200 g
Farbe:
Blau
Höhe:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,15*
€ 419,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,03*
€ 415,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,49*
€ 386,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,94*
€ 377,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,79*
€ 344,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.