Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vasen Best Freizeitmoeb 69580030 Grün Vasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228896
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228896
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228896
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     69580030
EAN/GTIN:
     4043153116835
Best Freizeitmoebel Vasen 69580030. Farbe: Grün. Feuerfest: Ja. Gewicht: 4200 g. Grundfarbe: Grün. Höhe: 800 mm. Material: Aluminium. Produktlinie: Vasen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4200 g
Farbe:
Grün
Höhe:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,51*
€ 399,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,28*
€ 397,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,90*
€ 367,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,94*
€ 359,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.