Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vasen Best Freizeitmoeb 69510063 Rot Vasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228900
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228900
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228900
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     69510063
EAN/GTIN:
     4043153116880
Best Freizeitmoebel Vasen 69510063. Farbe: Rot. Feuerfest: Ja. Gewicht: 6400 g. Grundfarbe: Rot. Höhe: 1000 mm. Material: Aluminium. Produktlinie: Vasen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6400 g
Farbe:
Rot
Höhe:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,26*
€ 550,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,29*
€ 535,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,56*
€ 500,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,35*
€ 478,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,11*
€ 458,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.