Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Best Freizeitmoebel 43541268 Silber Maestro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228906
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228906
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228906
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     43541268
EAN/GTIN:
     4043153107536
Best Freizeitmoebel Tisch 43541268. Breite: 1200 mm. Farbe: Silber. Gewicht: 23000 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 730 mm. Material: Aluminium. Produktlinie: Maestro. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Tiefe: 800 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23000 g
Farbe:
Silber
Höhe:
730 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,89*
€ 635,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,00*
€ 625,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,85*
€ 593,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,83*
€ 575,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,85*
€ 532,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.