Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Best Freizeitmoebel 43541289 Silber Maestro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228907
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228907
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228907
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     43541289
EAN/GTIN:
     4043153081829
Best Freizeitmoebel Tisch 43541289. Breite: 1200 mm. Farbe: Silber. Gewicht: 23000 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 730 mm. Material: Aluminium. Produktlinie: Maestro. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Tiefe: 800 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23000 g
Farbe:
Silber
Höhe:
730 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,42*
€ 674,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,91*
€ 659,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,42*
€ 616,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,95*
€ 591,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,23*
€ 569,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.